PANDUIT - FiberRunner 4x4 Schnellverbinder für Kanalsystem 100x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRBC4X4LYL
Höhe - 111.8 mm
Ausführung - innenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056768659
Sonepar Artikelnummer
121069317
Hersteller Artikelnummer
FRBC4X4LYL
Hersteller Typ
FRBC4X4LYL
Hersteller Artikel Nr.:
FRBC4X4LYL
Höhe:
111.8 mm
Ausführung:
innenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.404 kg


