Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - FiberRunner 4x4 Split-Abdeckung für T-Stück FRT4X4LYL

kopierenkopieren
PANDUIT - FiberRunner 4x4 Split-Abdeckung für T-Stück FRT4X4LYL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FRTSC4LYL

  • Geeignet für Kabelrinne - Nein

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - aufrastend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056768369

Sonepar Artikelnummer

121069324

Hersteller Artikelnummer

FRTSC4LYL

Hersteller Typ

FRTSC4LYL

Hersteller Artikel Nr.:

FRTSC4LYL

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

gelb

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.167 kg

The FiberRunner 4x4 Horizontal Tee Split Cover is optional for for the horizontal tee fitting FRT4X4LYL. The snap-on feature allows the cover to be installed and removed with no tools. The split cover creates a radiused 0.75 inch (19mm) opening for easy