PANDUIT - FiberRunner 6x4 150x100 T-Stück horizontal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRT6X4LYL
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 107.2 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 368.3 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Ausführung - ohne Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056763760
Sonepar Artikelnummer
120964552
Hersteller Artikelnummer
FRT6X4LYL
Hersteller Typ
FRT6X4LYL
Hersteller Artikel Nr.:
FRT6X4LYL
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
107.2 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
368.3 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
50.8 mm
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.832 kg


