Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - FiberRunner 6x4 45° Bogen 150x100mm gelb horizontal

kopierenkopieren
PANDUIT - FiberRunner 6x4 45° Bogen 150x100mm gelb horizontal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FRH456X4LYL

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 107.3 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 239.1 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056769175

Sonepar Artikelnummer

120972895

Hersteller Artikelnummer

FRH456X4LYL

Hersteller Typ

FRH456X4LYL

Hersteller Artikel Nr.:

FRH456X4LYL

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

107.3 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

239.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Oberteil:

Nein

Innenradius:

50.8 mm

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CR

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.440 kg