Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - FiberRunner 6x4 90° Bogen 150x100 horizontal

kopierenkopieren
PANDUIT - FiberRunner 6x4 90° Bogen 150x100 horizontal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FRRA6X4LYL

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 107.2 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 273.7 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056763821

Sonepar Artikelnummer

120964551

Hersteller Artikelnummer

FRRA6X4LYL

Hersteller Typ

FRRA6X4LYL

Hersteller Artikel Nr.:

FRRA6X4LYL

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

107.2 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

273.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Oberteil:

Nein

Innenradius:

50.8 mm

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.684 kg

Winkelstück 90 Grad horizontal, passend zu Kabelwegsystem 150 x 100, zur horizontalen Richtungsänderung im Kabelwegsystem. Für saubere und biegeradiuskontrollierte Kabelführung, minimaler Biegeradius 50,8mm (2") zum Schutz vor Signalverlust und Beschädigung.