Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - FiberRunner 6x4 90° Bogen 150x100 vertikal aussen gelb

kopierenkopieren
PANDUIT - FiberRunner 6x4 90° Bogen 150x100 vertikal aussen gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FROVRA6X4LYL

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 197.6 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 179.7 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056764255

Sonepar Artikelnummer

121015458

Hersteller Artikelnummer

FROVRA6X4LYL

Hersteller Typ

FROVRA6X4LYL

Hersteller Artikel Nr.:

FROVRA6X4LYL

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

197.6 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

179.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Oberteil:

Ja

Innenradius:

50.8 mm

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.449 kg

FiberRunner 6x4 90° Bogen 150x100 vertikal aussen, ohne Abdeckung