Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - FiberRunner 6x4 90° Bogen 150x100 vertikal innen

kopierenkopieren
PANDUIT - FiberRunner 6x4 90° Bogen 150x100 vertikal innen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FRIVRA6X4LYL

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 219.4 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 179.8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

00613056769434

Sonepar Artikelnummer

121113817

Hersteller Artikelnummer

FRIVRA6X4LYL

Hersteller Typ

FRIVRA6X4LYL

Hersteller Artikel Nr.:

FRIVRA6X4LYL

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

219.4 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

179.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Oberteil:

Ja

Innenradius:

50.8 mm

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.744 kg

Das innen abgewinkelte FiberRunner™ 6x4-Stück erstellt eine 90-Grad-Aufwärtsbiegung aus einer geraden horizontalen Führung. Verwendung mit einem äußeren, vertikalen Verbindungsstück mit 90-Grad-Winkel FROVRA6X4LYL zur Änderung der Ebene einer geraden horizontalen Führung.