PANDUIT - FiberRunner 6x4 Endkappe 150x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FREC6X4LYL
Höhe - 117.6 mm
Breite - 175.8 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056763807
Sonepar Artikelnummer
120964549
Hersteller Artikelnummer
FREC6X4LYL
Hersteller Typ
FREC6X4LYL
Hersteller Artikel Nr.:
FREC6X4LYL
Höhe:
117.6 mm
Breite:
175.8 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Schnittkaschierung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.154 kg


