PANDUIT - FiberRunner 6x4 Kabelkanal 150x100mm gelb (1Stk.=10Fuß/3,05m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FR6X4YL10
Höhe - 112.9 mm
Breite - 128.3 mm
Länge - 3048 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056814479
Sonepar Artikelnummer
121064402
Hersteller Artikelnummer
FR6X4YL10
Hersteller Typ
FR6X4YL10
Hersteller Artikel Nr.:
FR6X4YL10
Höhe:
112.9 mm
Breite:
128.3 mm
Länge:
3048 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Materialstärke:
3.2 mm
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
6.516 kg


