Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - FiberRunner 6x4 Kabelkanal 150x100mm halogenfrei gelb 3m

kopierenkopieren
PANDUIT - FiberRunner 6x4 Kabelkanal 150x100mm halogenfrei gelb 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FR6X4LYL3

  • Höhe - 112.9 mm

  • Breite - 128.3 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056814035

Sonepar Artikelnummer

121072916

Hersteller Artikelnummer

FR6X4LYL3

Hersteller Typ

FR6X4LYL3

Hersteller Artikel Nr.:

FR6X4LYL3

Höhe:

112.9 mm

Breite:

128.3 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Materialstärke:

3.2 mm

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

gelb

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

6.033 kg

Der FiberRunner 6x4-LSZH-Kanal ergibt mit Systemverbindern und Halterungen ein Kabelführungssystem zur Trennung, Verlegung und zum Schutz von Glasfaser- und Hochleistungskupferkabeln. Der Kabelkanal ist mit Kabelhaltern oder einer klappbaren Abdeckung kompatibel. Länge der Kanäle: 3 Meter.