PANDUIT - FiberRunner 6x4 Schnellverbinder für Kanalsystem 150x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRBC6X4LYL
Höhe - 111.8 mm
Ausführung - innenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056763746
Sonepar Artikelnummer
120973117
Hersteller Artikelnummer
FRBC6X4LYL
Hersteller Typ
FRBC6X4LYL
Hersteller Artikel Nr.:
FRBC6X4LYL
Höhe:
111.8 mm
Ausführung:
innenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.395 kg


