Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - FiberRunner 6x4 Split-Abdeckung für 90° Bogen FRRA6X4YL

kopierenkopieren
PANDUIT - FiberRunner 6x4 Split-Abdeckung für 90° Bogen FRRA6X4YL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FRRASC6LYL

  • Breite - 54.6 mm

  • Länge - 271.3 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056764354

Sonepar Artikelnummer

121012802

Hersteller Artikelnummer

FRRASC6LYL

Hersteller Typ

FRRASC6LYL

Hersteller Artikel Nr.:

FRRASC6LYL

Breite:

54.6 mm

Länge:

271.3 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Kunststoff

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Scharnierend:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

gelb

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.346 kg

Abdeckung passend zu Winkelstück 90 Grad horizontal des Kabelwegsystem 150 x 100, für zusätzlichen Schutz der Kabel vor Staub und mechanischer Beschädigung durch herabfallende Teile. Geschlitzte Ausführung - Schlitzbreite 19mm (3/4"), erlaubt Nachverkabelung oder Entfernung einzelner Kabel ohne komplette Öffnung der Abdeckung.