PANDUIT - FiberRunner 6x4 T-Stück vertikal 150x100mm gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRVT6X4LYL
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 185.4 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 368.3 mm
Bauform - T-Stück vertikal fallend längs
Ausführung - ohne Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00613056763845
Sonepar Artikelnummer
121113815
Hersteller Artikelnummer
FRVT6X4LYL
Hersteller Typ
FRVT6X4LYL
Hersteller Artikel Nr.:
FRVT6X4LYL
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
185.4 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
368.3 mm
Bauform:
T-Stück vertikal fallend längs
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
50.8 mm
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.243 kg


