PANDUIT - FiberRunner Bracket 1/2'' Thr. Rod Center Support for 12x4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FR12CS12
Werkstoff - Stahl
Breite - 398.8 mm
Höhe - 76.2 mm
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00074983835898
Sonepar Artikelnummer
120930525
Hersteller Artikelnummer
FR12CS12
Hersteller Typ
FR12CS12
Hersteller Artikel Nr.:
FR12CS12
Werkstoff:
Stahl
Breite:
398.8 mm
Höhe:
76.2 mm
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.417 kg


