PANDUIT - FiberRunner Kabelabgang vertikal auf Größe 2x2 (50x50mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRSPJ2X2YL
Richtungsänderung - vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 142.5 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 124.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983066162
Sonepar Artikelnummer
120405925
Hersteller Artikelnummer
FRSPJ2X2YL
Hersteller Typ
FRSPJ2X2YL
Hersteller Artikel Nr.:
FRSPJ2X2YL
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
142.5 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
124.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bogenausführung:
sonstige
Mit Oberteil:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.771 kg


