PANDUIT - FiberRunner Kabelabgang vertikal auf Größe 2x2 (50x50mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRSPJ2X2LYL
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 142.6 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 124.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Mit Oberteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056764408
Sonepar Artikelnummer
120964550
Hersteller Artikelnummer
FRSPJ2X2LYL
Hersteller Typ
FRSPJ2X2LYL
Hersteller Artikel Nr.:
FRSPJ2X2LYL
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
142.6 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
124.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Oberteil:
Ja
Innenradius:
50.8 mm
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.771 kg


