PANDUIT - FiberRunner Kabelabgang vertikal auf Größe 4x4 (100x100mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRSPJ4X4LYL
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 154 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 306.6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Mit Oberteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056764385
Sonepar Artikelnummer
121012803
Hersteller Artikelnummer
FRSPJ4X4LYL
Hersteller Typ
FRSPJ4X4LYL
Hersteller Artikel Nr.:
FRSPJ4X4LYL
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
154 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
306.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Oberteil:
Ja
Innenradius:
50.8 mm
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.270 kg


