Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PANDUIT - FiberRunner Kabelkanal 150x100mm gelb 2m

kopierenkopieren
PANDUIT - FiberRunner Kabelkanal 150x100mm gelb 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Abverkaufsartikel

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FR6X4YL2

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 150 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983831517

Sonepar Artikelnummer

120405902

Hersteller Artikelnummer

FR6X4YL2

Hersteller Typ

FR6X4YL2

Hersteller Artikel Nr.:

FR6X4YL2

Höhe:

100 mm

Breite:

150 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Materialstärke:

3.2 mm

Mit Oberteil:

Nein

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

4.477 kg

Kabelkanal für LWL- und Cu-Verkabelung in Rechenzentren.