Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - FiberRunner LWL-Faserüberlängenaufnahme

kopierenkopieren
PANDUIT - FiberRunner LWL-Faserüberlängenaufnahme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FRSSM2

  • Ausführung - LWL-Kabelführung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 82.6 mm

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983376391

Sonepar Artikelnummer

120405932

Hersteller Artikelnummer

FRSSM2

Hersteller Typ

FRSSM2

Hersteller Artikel Nr.:

FRSSM2

Ausführung:

LWL-Kabelführung

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

82.6 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.068 kg

LWL-Faserüberlängenaufnahme für 12x4, 6x4, 4x4 FiberRunner™ und Kanäle.