Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - FiberRunner Reduzierstück rechts von 300 auf 150mm gelb

kopierenkopieren
PANDUIT - FiberRunner Reduzierstück rechts von 300 auf 150mm gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FRRF126RLYL

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 107.3 mm

  • Breite (großes Maß) - 347.6 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056767812

Sonepar Artikelnummer

121015459

Hersteller Artikelnummer

FRRF126RLYL

Hersteller Typ

FRRF126RLYL

Hersteller Artikel Nr.:

FRRF126RLYL

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

107.3 mm

Breite (großes Maß):

347.6 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.448 kg

Reduzierstück von FiberRunner 12x4 auf FiberRunner 6x4 rechts.