PANDUIT - FiberRunner Split-Abdeckung für Reduzierung 12x4/6x4 links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRRF126LSCLYL
Breite - 346.2 mm
Länge - 198.4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056775121
Sonepar Artikelnummer
120930528
Hersteller Artikelnummer
FRRF126LSCLYL
Hersteller Typ
FRRF126LSCLYL
Hersteller Artikel Nr.:
FRRF126LSCLYL
Breite:
346.2 mm
Länge:
198.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.264 kg


