PANDUIT - FiberRunner Split-Abdeckung für Reduzierung 12x4/6x4 rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRRF126RSCLYL
Breite - 347.2 mm
Länge - 247.6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056767782
Sonepar Artikelnummer
120930530
Hersteller Artikelnummer
FRRF126RSCLYL
Hersteller Typ
FRRF126RSCLYL
Hersteller Artikel Nr.:
FRRF126RSCLYL
Breite:
347.2 mm
Länge:
247.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.313 kg


