PANDUIT - FiberRunner® 2-Port-Kabelabgang, 4x4, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRIDT4X4LYL
Höhe der Seitenwand - 89.7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056764293
Sonepar Artikelnummer
121244495
Hersteller Artikelnummer
FRIDT4X4LYL
Hersteller Typ
FRIDT4X4LYL
Hersteller Artikel Nr.:
FRIDT4X4LYL
Höhe der Seitenwand:
89.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.293 kg


