PANDUIT - FiberRunner™ 12x4-T-Stück erstellt eine horizontale 90-Grad-Abzweigung mit 6x4-Ausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRT12X4W6LYL
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 107.2 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 368.3 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Ausführung - ohne Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056764026
Sonepar Artikelnummer
121315310
Hersteller Artikelnummer
FRT12X4W6LYL
Hersteller Typ
FRT12X4W6LYL
Hersteller Artikel Nr.:
FRT12X4W6LYL
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
107.2 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
368.3 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
50.8 mm
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
gelb
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
1.338 kg


