PANDUIT - Flachbandbefestigungssockel,M3 Schraube,Breite 25.4mm,PA6.6,hellgr.,VPE 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FCM1-S6-T14
Nenndurchmesser - 0 mm
Durchmesser - 0 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983593637
Sonepar Artikelnummer
120753884
Hersteller Artikelnummer
FCM1-S6-T14
Hersteller Typ
FCM1-S6-T14
Hersteller Artikel Nr.:
FCM1-S6-T14
Nenndurchmesser:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.853 kg


