PANDUIT - Flachbandbefestigungssockel,selbstklebend,Breite 50.8mm,PA6.6,hellgr.,VPE 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FCM2-A-C14
Nenndurchmesser - 0 mm
Durchmesser - 0 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - kleben
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983593545
Sonepar Artikelnummer
120753885
Hersteller Artikelnummer
FCM2-A-C14
Hersteller Typ
FCM2-A-C14
Hersteller Artikel Nr.:
FCM2-A-C14
Nenndurchmesser:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.821 kg


