PANDUIT - Geflechtschlauch dehnbar, Durchm. 12,7mm, Rolle 30,5m, schwarz, flammhemmend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SE50PFR-CR0
Nenndurchmesser - 12.7 mm
Bündeldurchmesser - 6.4 .. 19.1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983202584
Sonepar Artikelnummer
120536228
Hersteller Artikelnummer
SE50PFR-CR0
Hersteller Typ
SE50PFR-CR0
Hersteller Artikel Nr.:
SE50PFR-CR0
Nenndurchmesser:
12.7 mm
Bündeldurchmesser:
6.4 .. 19.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-70 .. 125 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
59119099
Gewicht:
0.465 kg


