PANDUIT - Geflechtschlauch dehnbar, Durchm. 19,1mm, Rolle 152,4m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SE75P-DR0
Nenndurchmesser - 19.1 mm
Bündeldurchmesser - 12.7 .. 31.8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983706600
Sonepar Artikelnummer
120536229
Hersteller Artikelnummer
SE75P-DR0
Hersteller Typ
SE75P-DR0
Hersteller Artikel Nr.:
SE75P-DR0
Nenndurchmesser:
19.1 mm
Bündeldurchmesser:
12.7 .. 31.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-70 .. 125 °C
Brandschutz nach UL94:
V0
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
59119099
Gewicht:
2.790 kg


