PANDUIT - Geflechtschlauch dehnbar, Durchm. 3,2mm, Rolle 61,0m, schwarz, flammhemmend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SE12PFR-TR0
Nenndurchmesser - 3.2 mm
Bündeldurchmesser - 2.4 .. 6.4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983202492
Sonepar Artikelnummer
120536224
Hersteller Artikelnummer
SE12PFR-TR0
Hersteller Typ
SE12PFR-TR0
Hersteller Artikel Nr.:
SE12PFR-TR0
Nenndurchmesser:
3.2 mm
Bündeldurchmesser:
2.4 .. 6.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-70 .. 125 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
59119099
Gewicht:
0.238 kg


