PANDUIT - Geflechtschlauch dehnbar, Durchm. 38,1mm, Rolle 15,2m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SE150P-LR0
Nenndurchmesser - 38.1 mm
Bündeldurchmesser - 25.4 .. 54 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983202485
Sonepar Artikelnummer
120536225
Hersteller Artikelnummer
SE150P-LR0
Hersteller Typ
SE150P-LR0
Hersteller Artikel Nr.:
SE150P-LR0
Nenndurchmesser:
38.1 mm
Bündeldurchmesser:
25.4 .. 54 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-70 .. 125 °C
Brandschutz nach UL94:
V0
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
59119099
Gewicht:
0.612 kg


