PANDUIT - Geflechtschlauch dehnbar, Durchm. 6,4mm, Rolle 61,0m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SE25P-TR0
Nenndurchmesser - 6.4 mm
Bündeldurchmesser - 3.2 .. 9.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983202379
Sonepar Artikelnummer
120536226
Hersteller Artikelnummer
SE25P-TR0
Hersteller Typ
SE25P-TR0
Hersteller Artikel Nr.:
SE25P-TR0
Nenndurchmesser:
6.4 mm
Bündeldurchmesser:
3.2 .. 9.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-70 .. 125 °C
Brandschutz nach UL94:
V0
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
59119099
Gewicht:
0.476 kg


