PANDUIT - Glasfaser-Patchpanel flach schwarz 1HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CFAPPBL1
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 1
Faserart - Multimode 62,5/125
APC-Ausführung - Nein
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983788576
Sonepar Artikelnummer
121075881
Hersteller Artikelnummer
CFAPPBL1
Hersteller Typ
CFAPPBL1
Hersteller Artikel Nr.:
CFAPPBL1
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
1
Faserart:
Multimode 62,5/125
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
sonstige
Mit Frontplatte:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Mit Pigtails:
Nein
RAL-Nummer:
9.005
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
43.7 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
11.2 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.294 kg


