PANDUIT - H200X084H1T-2 Heat Shrink Label

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H200X084H1T
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 39191080
Gewicht - 1.066 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983088669
Sonepar Artikelnummer
121369663
Hersteller Artikelnummer
H200X084H1T
Hersteller Typ
H200X084H1T
Hersteller Artikel Nr.:
H200X084H1T
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
1.066 kg
The H200X084H1T Military-Grade Polyolefin Heat-Shrink Label is a single-sided printable. It offers crisp, clear legends with superior readability for quick and easy label production. The heat-shrink sleeve is designed to provide a clear, reliable, and durable way to identify wires and cables. Designed for use with Panduit TDP printers. Shrink ratio 3:1. 2'' x 0.84'' (50.8 mm x 21.3 mm). Color White. 500 labels per roll.