Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - HD Flex Blind Panel für 6-Port Gehäuse und Panele

kopierenkopieren
PANDUIT - HD Flex Blind Panel für 6-Port Gehäuse und Panele

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FHSBBL06W

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • APC-Ausführung - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Pinbelegung - Standard (EN/IEC/ANSI-B)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056161573

Sonepar Artikelnummer

120796035

Hersteller Artikelnummer

FHSBBL06W

Hersteller Typ

FHSBBL06W

Hersteller Artikel Nr.:

FHSBBL06W

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

APC-Ausführung:

Nein

Farbe:

schwarz

Pinbelegung:

Standard (EN/IEC/ANSI-B)

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

0.032 kg

Panduit FHSBBL06W HD Flex Blindpanel für 6-Port-LWL-Gehäuse und Panels, Weiß. Verschließt unbenutzte LWL-Port-Öffnungen in Panduit-HD-Flex-Gehäusen, verhindert Staubeintrag und hält die Ports sauber.