PANDUIT - HD Flex Kabelmanagement rückseitig für FLEX1U06

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FLEX-PLATE1U
Breite - 446.8 mm
Höhe - 32.1 mm
Tiefe - 225.52 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983980789
Sonepar Artikelnummer
120796038
Hersteller Artikelnummer
FLEX-PLATE1U
Hersteller Typ
FLEX-PLATE1U
Hersteller Artikel Nr.:
FLEX-PLATE1U
Breite:
446.8 mm
Höhe:
32.1 mm
Tiefe:
225.52 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9.005
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
1.542 kg


