PANDUIT - HD Flex LWL Gehäuse 19 Zoll 4HE ausziehbar bis 48 Kassetten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FLEX4U06
Breite - 383.7 mm
Höhe - 168.4 mm
Tiefe - 500.1 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056145993
Sonepar Artikelnummer
120796037
Hersteller Artikelnummer
FLEX4U06
Hersteller Typ
FLEX4U06
Hersteller Artikel Nr.:
FLEX4U06
Breite:
383.7 mm
Höhe:
168.4 mm
Tiefe:
500.1 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Farbe:
schwarz
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9.005
Freistehend:
Nein
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Ja
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK01
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
16.239 kg


