PANDUIT - HD Flex OM4 LWL Kassette 1xMPO auf 6x LC-Duplex Methode A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FHCZO-12-10AF
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM4
APC-Ausführung - Nein
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983134847
Sonepar Artikelnummer
120796033
Hersteller Artikelnummer
FHCZO-12-10AF
Hersteller Typ
FHCZO-12-10AF
Hersteller Artikel Nr.:
FHCZO-12-10AF
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
APC-Ausführung:
Nein
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
Nein
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Montageart:
sonstige
Höhe:
251.46 mm
Breite:
241.3 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.185 kg


