PANDUIT - Heatshrink,PO,White,Mil Grade, 2500 Lbls,TT, 8.6x50.8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H200X034H1T
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 39191080
Gewicht - 1.066 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00074983525607
Sonepar Artikelnummer
121369655
Hersteller Artikelnummer
H200X034H1T
Hersteller Typ
H200X034H1T
Hersteller Artikel Nr.:
H200X034H1T
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
1.066 kg
The H200X034H1T Military-Grade Polyolefin Heat-Shrink Label is single-sided printable. It offers crisp, clear legends with superior readability for quick and easy label production. The heat-shrink sleeve is designed to provide a clear, reliable, and durable way to identify wires and cables. Shrink ratio 3:1. 0.34'' x 2'' (8.6 mm x 50.8 mm). Color White. 500 labels per roll.