PANDUIT - Heatshrink,PO,Yellow,Mil Grade, 500 Lbls,TT, 8.6x50.8mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H200X034H2T
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 39191080
Gewicht - 1.066 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983525997
Sonepar Artikelnummer
121369657
Hersteller Artikelnummer
H200X034H2T
Hersteller Typ
H200X034H2T
Hersteller Artikel Nr.:
H200X034H2T
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
1.066 kg
The H200X034H2T Military-Grade Polyolefin Heat-Shrink Label is a single-sided printable. It offers crisp, clear legends with superior readability for quick and easy label production. The heat-shrink sleeve is designed to provide a clear, reliable, and durable way to identify wires and cables. Designed for use with Panduit TDP printers. Shrink ratio 3:1. 2'' x 0.34'' ( 50.8 mm x 8.6 mm). Color Yellow. 500 labels per roll.