PANDUIT - Horizontaler Kabelmanager Hohe Kapazität nur Vorderseite 2HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NMF2
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983009411
Sonepar Artikelnummer
120471377
Hersteller Artikelnummer
NMF2
Hersteller Typ
NMF2
Hersteller Artikel Nr.:
NMF2
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.043 kg


