PANDUIT - ISO Etikett ''Warnung vor elektrischem Schock'' 81,3mmx99,1mm Vinyl schwarz/gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PESW-D-1Y
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Nein
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983431335
Sonepar Artikelnummer
120753963
Hersteller Artikelnummer
PESW-D-1Y
Hersteller Typ
PESW-D-1Y
Hersteller Artikel Nr.:
PESW-D-1Y
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Nein
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Form:
dreieckig
Ausführung:
sonstige
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
Nein
Wasserfest:
Ja
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Breite:
92.7 mm
Höhe:
81.3 mm
Stärke:
0.14 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Ja
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.195 kg


