Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Kabelabgang 1-Port auf flexibles Rohr, 38,1mm Innen-DM gelb

kopierenkopieren
PANDUIT - Kabelabgang 1-Port auf flexibles Rohr, 38,1mm Innen-DM gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIDT2X2LYL

  • Höhe - 72.1 mm

  • Ausführung - innenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056767409

Sonepar Artikelnummer

120973024

Hersteller Artikelnummer

FIDT2X2LYL

Hersteller Typ

FIDT2X2LYL

Hersteller Artikel Nr.:

FIDT2X2LYL

Höhe:

72.1 mm

Ausführung:

innenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.091 kg