PANDUIT - Kabelabgang 1-Port auf flexibles Rohr, 38,1mm Innen-DM schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FIDT2X2LBL
Höhe - 72.1 mm
Ausführung - innenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983835805
Sonepar Artikelnummer
120961689
Hersteller Artikelnummer
FIDT2X2LBL
Hersteller Typ
FIDT2X2LBL
Hersteller Artikel Nr.:
FIDT2X2LBL
Höhe:
72.1 mm
Ausführung:
innenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.091 kg


