Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Kabelbinder, 11.5L (291mm), Standard, Antimicrobial

kopierenkopieren
PANDUIT - Kabelbinder, 11.5L (291mm), Standard, Antimicrobial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PLT3S-C96A

  • Herkunftsland - CR

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.304 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

00613056823723

Sonepar Artikelnummer

121313476

Hersteller Artikelnummer

PLT3S-C96A

Hersteller Typ

PLT3S-C96A

Hersteller Artikel Nr.:

PLT3S-C96A

Herkunftsland:

CR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.304 kg

Panduit PLT3S-C96A Metal Detectable Cable Ties are designed to help the food and beverage industries meet product manufacturing safety Stds. Featuring metal impregnated material, these cable ties are identifiable by metal detection equipment. Additionally, their antimicrobial properties help to reduce the growth of bacteria, fungus and mold on the surface of the part only. Std cross section, 11.5'' (291mm) length. Made of Metal Detectable Nylon 6.6, blue in color, and come in packages of 100.