PANDUIT - Kabelbinder, 142x3,6mm, PA 6.6, schw. hitze-best., VPE 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PLT1.5I-M30
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 142 mm
Banddicke - 1.1 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983549481
Sonepar Artikelnummer
120753899
Hersteller Artikelnummer
PLT1.5I-M30
Hersteller Typ
PLT1.5I-M30
Hersteller Artikel Nr.:
PLT1.5I-M30
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
142 mm
Banddicke:
1.1 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
178 N
Betriebstemperatur:
-60 .. 115 °C
Montagetemperatur:
-20 .. 115 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.680 kg


