PANDUIT - Kabelbinder, 186x4,8mm, PP, Dunkelblau detektierbar, VPE 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PLT2S-C186
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 186 mm
Banddicke - 1.4 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00074983114559
Sonepar Artikelnummer
120753915
Hersteller Artikelnummer
PLT2S-C186
Hersteller Typ
PLT2S-C186
Hersteller Artikel Nr.:
PLT2S-C186
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
186 mm
Banddicke:
1.4 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Farbe:
blau
Min. Haltekraft:
133 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 115 °C
Montagetemperatur:
-20 .. 115 °C
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.154 kg


