PANDUIT - Kabelbinder, 188x4,8mm, PP, schw. uv-best., VPE 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PLT2S-M100
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 188 mm
Banddicke - 1.3 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Standardartikel
EAN
0074983548231
Sonepar Artikelnummer
120536215
Hersteller Artikelnummer
PLT2S-M100
Hersteller Typ
PLT2S-M100
Hersteller Artikel Nr.:
PLT2S-M100
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
188 mm
Banddicke:
1.3 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
133 N
Betriebstemperatur:
-60 .. 115 °C
Montagetemperatur:
-20 .. 115 °C
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.043 kg


