PANDUIT - Kabelbinder, 188x4,8mm, TEFZEL, Aqua Hochtemperaturbest. bis 175°C, VPE 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PLT2S-M76
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 188 mm
Banddicke - 1.4 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983549337
Sonepar Artikelnummer
120753919
Hersteller Artikelnummer
PLT2S-M76
Hersteller Typ
PLT2S-M76
Hersteller Artikel Nr.:
PLT2S-M76
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
188 mm
Banddicke:
1.4 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-60 .. 170 °C
Montagetemperatur:
-20 .. 170 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.223 kg


