PANDUIT - Kabelbinder 20CMSW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HLT2I-X0
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 203 mm
Banddicke - 2.5 mm
Ausführung - Klettband
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983523412
Sonepar Artikelnummer
120280614
Hersteller Artikelnummer
HLT2I-X0
Hersteller Typ
HLT2I-X0
Hersteller Artikel Nr.:
HLT2I-X0
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
203 mm
Banddicke:
2.5 mm
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
178 N
Betriebstemperatur:
-18 .. 104 °C
Montagetemperatur:
-18 .. 104 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.025 kg


