PANDUIT - Kabelbinder, 450x8,9mm, PA 6.6, schw. hitze-best., VPE 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PLT5H-C30
Breite des Bandes - 8.9 mm
Bandlänge - 450 mm
Banddicke - 2 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983387755
Sonepar Artikelnummer
120358155
Hersteller Artikelnummer
PLT5H-C30
Hersteller Typ
PLT5H-C30
Hersteller Artikel Nr.:
PLT5H-C30
Breite des Bandes:
8.9 mm
Bandlänge:
450 mm
Banddicke:
2 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
778 N
Betriebstemperatur:
-60 .. 115 °C
Montagetemperatur:
-20 .. 115 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.975 kg


